積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード61963057 品番CC0603KRX7R9BB104
参考基準価格(税別)¥6,020 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Yageo 0603 (reels)
Yageo 0603 CC シリーズ MLCC (積層セラミックコンデンサ)この SMD MLCC コンデンサは超小型で静電容量が大きく、汎用用途に使用されます。これらの MLCC コンデンサは、多数のインターリーブされた金属電極が含まれたセラミック誘電体材料の角形ブロックで構成されています。内側電極は 2 つの終端に接続され、めっきスズ( NiSn
Yageo 0603 (reels)。Yageo 0603 CC シリーズ MLCC (積層セラミックコンデンサ)この SMD MLCC コンデンサは超小型で静電容量が大きく、汎用用途に使用されます。これらの MLCC コンデンサは、多数のインターリーブされた金属電極が含まれたセラミック誘電体材料の角形ブロックで構成されています。内側電極は 2 つの終端に接続され、めっきスズ( NiSn )の層で覆われています。特長と利点。小型でコンパクト 高静電容量 使用温度範囲: -55 → +125 ℃ ニッケルバリア終端 許容差: ± 5 %、± 10 %、± 20 %。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7143-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする