MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
61963075
品番
GCM188L81H104KA57D
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ
村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ。
仕様
●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番
65-7178-33