※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日進ゴム
日進ゴムの 防護服・保護服・特殊服
日進ゴムの 足カバー/脚絆
日進ゴムの 脚絆 防護服・保護服・特殊服
自力スパッツ5枚馳
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
61963082
品番
自力スパッツ(5枚馳)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
5枚馳タイプのスパッツ(脚絆)。
色
黒
標準質量(g/片足)
約60
大きさ
大
材質
綿
ハゼ(枚)
5