積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード61963127 品番CC0805KRX7R9BB104
参考基準価格(税別)¥9,660 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

Yageo 0805 (リール)
高電圧NP0/X7Rシリーズチップコンデンサには、鉛フリーの終端処理が施されています。 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム
Yageo 0805 (リール)。高電圧NP0/X7Rシリーズチップコンデンサには、鉛フリーの終端処理が施されています。 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7142-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする