マイクロキャストスプール BC4215TR2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード61963137 品番ブラック(096731)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スプールを軽量化し、さらに糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。純正スプール(約22.4g)に対し、約16g軽量化しました。 より軽量なルアーを扱いやすくすると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。
バルサ製フローティングミノーなど、超軽量ルアーのキャストが楽しくなるトラウトスペシャルモデル。
オリジナルの4P-Brakeが装着済みですので、純正スプールと入れ替えるだけで使用できます。
★ トラウトスペシャルモデルとは 管理釣り場や渓流などのトラウトフィッシングでのレギュラーサイズの魚をターゲットに開発した ライトタックル向けスプールです。
ある程度の強度を犠牲にして、超軽量ルアーの飛距離向上を狙いました。
本流の大型トラウトやバスフィッシング同等以上の耐力を必要とする激しい釣りには向きません。

適合機種【五十鈴工業】BC420/421SSS BC420/421SSSC BC431SSS BC440SSS/BC441SSS 【TRY-ANGLE】BC420SSS-T BC420/421SSS-T2 BC420/421SSSC-T3 BC431SSS-T/BC431SSS-T2【スミス】プラッガーLH/RH【その他】BC400シリーズの互換機種であれば適合 ※420/421SSSペスカトーレには不適合 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ブレーキブロック:ナイロン 寸法(mm)ブレーキブロック:3.0mm×4個 ブラック 質量(g)約8.4 ※オリジナル4P-Brakeを装着した状態 溝深さ(mm)1.5 ベアリング内径(Φmm)5 ベアリング外径(Φmm)9 ベアリング幅(mm)3 糸巻量PE0.6-60m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする