マイクロキャストスプール BCP4220TR2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガンメタ 注文コード61963155 品番ガンメタ(096779)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

イスズ BC420SSSペスカトーレ用マイクロキャストスプールです。
スプールを軽量化し、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。
キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。
専用4PブレーキにはブレーキブロックのON・OFF機能がついているので、
ブレーキブロックの紛失の心配や取り外しの手間なくブレーキの調整が可能です。
コグホイール部分のガタツキをなくすため、軸形状を見直し、ベアリングサイズを変更しました。(ベアリングサイズ:9mm×5mm×3mm)
バルサ製フローティングミノーなど、超軽量ルアーのキャストが楽しくなるトラウトスペシャルモデル。
ブレーキブロックのオン・オフが可能な遠心ブレーキの採用でブレーキセッティングが楽しいものに。
ブレーキブロックが4個付属しています。
★ トラウトスペシャルモデルとは 管理釣り場や渓流などのトラウトフィッシングでのレギュラーサイズの魚をターゲットに開発した ライトタックル向けスプールです。
ある程度の強度を犠牲にして、超軽量ルアーの飛距離向上を狙いました。
本流の大型トラウトやバスフィッシング同等以上の耐力を必要とする激しい釣りには向きません。

適合機種イスズ BC420SSSペスカトーレ/BC421SSSペスカトーレ メガバス パガーニR100R/パガーニR100L ※適合リールはスプール幅が約27mmのモデルです 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン 寸法(mm)ブレーキブロック:3.0mm×4個 ガンメタ 質量(g)約8.4 ※オリジナル4P-Brakeを装着した状態 溝深さ(mm)2 ベアリング内径(Φmm)5 ベアリング外径(Φmm)9 ベアリング幅(mm)3 糸巻量PE0.6-50m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする