Sトラッドハンドル ABU/イスズ用 65mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クロム 注文コード61963180 品番クロム(097172)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

丸型やクラシカルなデザインのリールにマッチするS字のハンドルです。
片方のハンドルノブに2個のボールベアリングを装備し、スムーズでシルキーなリーリングを実感できます。
※ライギョ釣りなどの強度を要する釣りには適しておりません。

適合【リール】ABU、イスズ、ダイワ等のM8ハンドルのリール メガバス パガーニシリーズ シマノ バンタムシリーズ ※イスズ BC520SSSワークスチューンABC BC521SSSワークスチューンABCには適合しません。 材質ハンドル、ノブ軸:超々ジュラルミン クロム タイプノブ軸:ショート ベアリング7×4×2.5mm 4個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする