積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード61963188 品番RCER71H104K0K1H03B
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ムラタ RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ
RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用規格AEC-Q200とISO7637-2(サージテスト)に対応しています。このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125℃となっています。また、電力平滑化とノイズ除去を実現しながら、車載
ムラタ RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ。RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用規格AEC-Q200とISO7637-2(サージテスト)に対応しています。このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125℃となっています。また、電力平滑化とノイズ除去を実現しながら、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。RCEシリーズMLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。この RCE シリーズモノリシックセラミック( MLCC )コンデンサは、車載用途に使用します。

仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±15%●寸法:3.6 x 2.5 x 3.5mm●長さ:3.6mm●奥行き:2.5mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RCE●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7167-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする