MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
注文コード
61963224
品番
GCM1885C2A101JA16D
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ
村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ。
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-6944-28