曜日別特売
金メッキ(097233) Sトラッドハンドル ABU/イスズ用 75mm Avail(アベイル) 61963259

Sトラッドハンドル ABU/イスズ用 75mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個金メッキ注文コード61963259品番金メッキ(097233)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

丸型やクラシカルなデザインのリールにマッチするS字のハンドルです。
片方のハンドルノブに2個のボールベアリングを装備し、スムーズでシルキーなリーリングを実感できます。
※ライギョ釣りなどの強度を要する釣りには適しておりません。

適合【リール】ABU、イスズ、ダイワ等のM8ハンドルのリール メガバス パガーニシリーズ シマノ バンタムシリーズ ※イスズ BC520SSSワークスチューンABC BC521SSSワークスチューンABCには適合しません。材質ハンドル、ノブ軸:超々ジュラルミン金メッキタイプノブ軸:ショートベアリング7×4×2.5mm 4個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする