MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
積層セラミックコンデンサ MLCC 100μF 6.3V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
61963425
品番
GRT32ER60J107ME13L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.7mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:2.5mm●高さ:2.7mm●シリーズ:GRT●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-7091-20