KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
61963529
品番
C1812C103JDGACAUTO
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4.5 x 3.2 x 2mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7107-37