積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 25V dc 0603 1608M 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード61963617 品番C0603X103J3JACAUTO
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

KEMETのU2J誘電体を使用したフレキシブル終端(FT-CAP)積層セラミックコンデンサには、KEMETの標準的な終端素材を統合した独自のフレキシブル終端システムが組み込まれています。端子の強度、はんだ付け性、電気的性能を維持しつつ、しなやかさを確保することを目的として、KEMETの標準的な終端システムのベースメタルとニッケルバリアの層間に、導電性の銀
KEMETのU2J誘電体を使用したフレキシブル終端(FT-CAP)積層セラミックコンデンサには、KEMETの標準的な終端素材を統合した独自のフレキシブル終端システムが組み込まれています。端子の強度、はんだ付け性、電気的性能を維持しつつ、しなやかさを確保することを目的として、KEMETの標準的な終端システムのベースメタルとニッケルバリアの層間に、導電性の銀エポキシが用いられています。AECQ200車載用認定済み 低損失係数DF < 0.1 % C0Gに類似した低ノイズソリューション 低ESR、低ESL 熱安定性が高い 高いリプル電流性能 ライン周波数からMHzに至るまでの範囲に推奨される容量ソリューション フル定格電圧で公称静電容量の99 %以上を維持 温度に対して予測可能で小さく線形的な静電容量の変化。

仕様●静電容量:10nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:U2J X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7105-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする