KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61963748
品番
C0805C103K5TACAUTO
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
KEMET 電子機器用セラミックコンデンサ 0805 ( 10 nF 及び 50 V dc )です X8G高リップル電流容量、つや消しスズめっき終端、高い熱安定性、柔軟な終端処理。
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %
アズワン品番
65-6968-96