適合機種16メタニウムMGL LEFT/RIGT 16メタニウムMGL HG LEFT/RIGT 16メタニウムMGL XG LEFT/RIGT
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス
色スカイブルー
質量(g)Microcast Spool MT1620RI:約11.4 Microcast Spool MT1636RI:約11.8 Microcast Spool MT1670R:約11.8 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量
溝深さ(mm)4.4
ベアリング内径(Φmm)5
ベアリング外径(Φmm)11
ベアリング幅(mm)4
糸巻量Microcast Spool MT1620RI:PE0.8-110m Microcast Spool MT1636RI:フロロカーボン3.5号(14lb)-50m Microcast Spool MT1670R:フロロカーボン4.0号(16lb)-95m