オフセットハンドルSTi2 シマノ用 105mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンパンゴールド 注文コード61963828 品番シャンパンゴールド(090265)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

現行リールをはじめ、廃番となった多くのリールにスタードラグを交換せずに対応可能なオフセットハンドルです。
プレートセンターの肉厚を厚くし、強度アップを実現しながら、重量増加は2g以下に抑えています。(メーカーオフセットハンドルSTiとの比較)
ラインナップは95mm、100mm、105mmの3サイズをご用意しました。
95mm、100mm、105mmの3モデルはノブ軸の付け根を従来モデルより強度アップさせていますので、琵琶湖でのパワーを必要とするスタイルやハードロックフィッシュなどにも安心してご使用下さい。
また、オフセットハンドル STi2の85mm、90mmのノブ軸素材をチタン64合金から超々ジュラルミンにマイナーチェンジしたモデルはオフセットハンドルSTi2.5となります。
STi2の85mm、90mmは廃番となりました。
※DAIWA ハンドルノブ Sサイズ、夢屋 ハンドルノブ タイプA とアベイル製ノブがご利用いただけます。
(アベイル製ノブと夢屋 ハンドルノブタイプ A は付属の樹脂カラーで調整)
対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。
お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。

材質ハンドル:超々ジュラルミン ノブ軸:チタン64 シャンパンゴールド 質量(g)HD-SH-STi2 95mm:12.9 HD-SH-STi2 100mm:13.2 HD-SH-STi2 105mm:13.6 タイプノブ軸:レギュラー ベアリング7×4×2.5mm 4個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする