マイクロキャストスプール AMB1520R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガンメタ 注文コード61963880 品番ガンメタ(083328)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ABU Ambassadeur 1500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールです。
AMB1520Rは渓流のトラウトや海のライトゲームに、AMB1540Rは本流域のトラウトやライトなバスフィッシングなどにおすすめです。
純正スプール(1500C:約15.8g)に対し、AMB1520R・1540Rともに約10.6g軽量化しました。

適合【ブレーキ】(マグネットブレーキ)Microcast Spool AMB1520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Brake AMB1520PE Microcast Spool AMB1540R:Microcast Brake AMB1540 、(遠心ブレーキ) Microcast Spool AMB1520R/1540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ ※いずれも純正の2ポイントブレーキ装着可能 適合機種150Plus / 1500C / 1500C IAR / 1600C IAR / 1601C IARなど OLD(非IAR)モデル※1500CA Limitedには適合しません 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ガンメタ 質量(g)Microcast Spool AMB1520R:約5.2 Microcast Spool AMB1540R:約5.2 溝深さ(mm)Microcast Spool AMB1520R:2.0 Microcast Spool AMB1540R:4.0 糸巻量Microcast Spool AMB1520R:PE0.6 -100m Microcast Spool AMB1540R:PE0.8 -130m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする