適合【ブレーキ】(マグネットブレーキ)Microcast Spool AMB1520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Brake AMB1520PE Microcast Spool AMB1540R:Microcast Brake AMB1540 、(遠心ブレーキ) Microcast Spool AMB1520R/1540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ ※いずれも純正の2ポイントブレーキ装着可能
適合機種150Plus / 1500C / 1500C IAR / 1600C IAR / 1601C IARなど OLD(非IAR)モデル※1500CA Limitedには適合しません
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン
色シャンパンゴールド
質量(g)Microcast Spool AMB1520R:約5.2 Microcast Spool AMB1540R:約5.2
溝深さ(mm)Microcast Spool AMB1520R:2.0 Microcast Spool AMB1540R:4.0
糸巻量Microcast Spool AMB1520R:PE0.6 -100m Microcast Spool AMB1540R:PE0.8 -130m