ハンドルリテーナー ABU用 12.5mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ガンメタ 注文コード61963959 品番ガンメタ(082048)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ABU 4000〜6000番シリーズ、モラムSXシリーズなどで利用可能なリテーナーです。
ハンドルナットの中心と、リテーナーを固定するビス穴の中心間距離が12.5mmになります。
一部オールドのABUでは、4000番台、5000番台のリールでも10mmのリテーナーを採用している機種がございます。ご注意下さい。
色合わせが出来るように、各色をラインナップしました。 スプール、ハンドル、リテーナーなどと共に、カラーコーディネイト可能です。

適合【リール】ABU4000〜6000シリーズ ABU モラムSXシリーズ、など多数ご購入前に、サイズをご確認下さい。 材質アルミ合金 寸法(mm)使用可能ナットサイズ:対辺10 ナットと固定用穴のピッチ:12.5 ガンメタ 質量(g)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする