積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 10V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード61964019 品番GCJ31CR71A106KA13L
参考基準価格(税別)¥67,600 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

村田GCJ 1206 X5R、X7R、Y5V誘電体
GCJシリーズはAEC-Q200の要件に適合します。 導電性のあるポリマー終端は、ボードの曲げによる圧迫を軽減 用途には、パワートレインや安全機器などの車載電子機器が含まれる
村田GCJ 1206 X5R、X7R、Y5V誘電体。GCJシリーズはAEC-Q200の要件に適合します。 導電性のあるポリマー終端は、ボードの曲げによる圧迫を軽減 用途には、パワートレインや安全機器などの車載電子機器が含まれる。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GCJ●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6952-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする