GRM21BR61C106KE15K 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所) 61964046

積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)注文コード61964046品番GRM21BR61C106KE15K
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

村田製作所 GRM 0805 X5R、X7R / Y5V コンデンサ
村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています
村田製作所 GRM 0805 X5R、X7R / Y5V コンデンサ。村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7120-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする