マイクロキャストスプール AMB5050R-BB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード61964160 品番ブラック(092023)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ABU Ambassadeur 5000ボールベアリング用マイクロキャストスプールです。
純正スプール(5000(4スクリュー):約24.9g)に対し、AMB5030R-BBが約10.7g、AMB5050R-BBが約10gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。
キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。

適合機種Ambassadeur 5000/5000D ※ボールベアリング仕様のスプールは、5000Cには適合しません ※ウルトラキャストモデル、パーミングモデルは取り付け不可 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス ブラック 質量(g)Microcast Spool AMB5030R-BB:約14.2 Microcast Spool AMB5050R-BB:約14.9 溝深さ(mm)Microcast Spool AMB5030R-BB:3.0 Microcast Spool AMB5050R-BB:5.0 糸巻量Microcast Spool AMB5030R-BB:ナイロン3.0号(12lb) -75m Microcast Spool AMB5050R-BB:ナイロン4.0号(16lb) -70m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする