MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
61964177
品番
GRT31CR61H106KE01L
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性。
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-7092-15