マイクロキャストスプール AMB5050R-AL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード61964187 品番ブラック(093549)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ABU Ambassadeur 5000AL/5600AL用マイクロキャストスプールです。
純正スプール(5000AL(820600):約23.4g)に対し、AMB5030R-ALが約9.6g、AMB5050R-ALが約8.9gの軽量化。
また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。
キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。

適合機種Ambassadeur 5000C(初期からエビス期までのモデル) Ambassadeur 5001C(1972年から1981年製のモデル)等 パーツ番号#8583のスプールが取り付け可能のモデル ※1986年以降製造、5001Cのナベリムは別モデルが適合 ⇒適合スプールはこちら ※ウルトラキャストモデル、パーミングモデルは取り付け不可 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス ブラック 質量(g)Microcast Spool AMB5030R-C:約16.0 Microcast Spool AMB5050R-C:約16.6 溝深さ(mm)Microcast Spool AMB5030R-C:3.0 Microcast Spool AMB5050R-C:5.0 糸巻量Microcast Spool AMB5030R-C:ナイロン3.0号(12lb) -75m Microcast Spool AMB5050R-C:ナイロン3.5号(14lb) -60m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする