積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 50V dc 1210 3225M 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード61964220 品番C1210C106K5PACTU
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

KEMETのX5R誘電体は、最大動作温度が125℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。時間と電圧に対するC0Gの
KEMETのX5R誘電体は、最大動作温度が125℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 → +125℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠(2022年10月現在) EIA 0201、0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225ケースサイズ DC定格電圧: 10 V、16 V、25 V、100 V、200 V、 250 V 静電容量: 0.5 pF → 0.47 μF 静電容量の許容差: ±0.10 pF、±0.25 pF、 ±0.5 pF、±1 %、±2 %、±5 %、±10 %、±20 % 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能。

仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7206-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする