適合【リール】21SLX BFS 19SLX MGL 18アルデバランMGL 18バンタムMGL 17クロナークMGL 17カルカッタコンクエストBFS 17スコーピオンBFS 17スコーピオン100DC 16メタニウムMGL 16アルデバランBFS 16スコーピオン70 15アルデバラン50 15アルデバランBFS XGリミテッド 15クラド200 14スコーピオン200 14ブレニアス 12エクスセンスDC 12アルデバランBFS XG 11スコーピオンDC 10スコーピオンXT1000 09アルデバラン Mg 08メタニウムMgDC 05カルカッタ50/100/200 右ネジは、右ハンドルのリールに対応します。左ネジは、左ハンドルのリールに対応します。
材質アルミ合金(A2017)
寸法(mm)ナットサイズ:対辺10 ネジ径:M7
色クロム
質量(g)0.8
不適合18バスライズ 17バスワンXT 16カシータスMGL 15メタニウムDC 15カルカッタコンクエスト100HG/200HG 14カルカッタコンクエスト100/200 14クロナークCI4+ 13メタニウム ※12アンタレス(取付可能ですが、リテーナー取り外しが困難です) 12カルカッタシリーズ 09スコーピオンXT1500 07メタニウムMg 05メタニウムXT アンタレスAR