ハンドルナット シマノ用純正形状

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スカイブルー 注文コード61964379 品番右 スカイブルー(095468)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

シマノ純正ハンドル用のハンドルナットでサイズはM7です。
300番以上のリールはM8サイズとなりますのでご注意ください。
ネジは左右ございます。右ハンドルは右ネジ、左ハンドルは左ネジ(逆ネジ)です。
純正ハンドルのドレスアップにいかがでしょうか?
※リールの機種によって取り付けできないモデルがあります。

適合【リール】21SLX BFS 19SLX MGL 18アルデバランMGL 18バンタムMGL 17クロナークMGL 17カルカッタコンクエストBFS 17スコーピオンBFS 17スコーピオン100DC 16メタニウムMGL 16アルデバランBFS 16スコーピオン70 15アルデバラン50 15アルデバランBFS XGリミテッド 15クラド200 14スコーピオン200 14ブレニアス 12エクスセンスDC 12アルデバランBFS XG 11スコーピオンDC 10スコーピオンXT1000 09アルデバラン Mg 08メタニウムMgDC 05カルカッタ50/100/200 右ネジは、右ハンドルのリールに対応します。左ネジは、左ハンドルのリールに対応します。 材質アルミ合金(A2017) 寸法(mm)ナットサイズ:対辺10 ネジ径:M7 スカイブルー 質量(g)0.8 不適合18バスライズ 17バスワンXT 16カシータスMGL 15メタニウムDC 15カルカッタコンクエスト100HG/200HG 14カルカッタコンクエスト100/200 14クロナークCI4+ 13メタニウム ※12アンタレス(取付可能ですが、リテーナー取り外しが困難です) 12カルカッタシリーズ 09スコーピオンXT1500 07メタニウムMg 05メタニウムXT アンタレスAR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする