KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 100V dc 0805 2012M 1セット 2500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
61964396
品番
C0805C153K1TACAUTO
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:15nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %
アズワン品番
65-6965-36