曜日別特売
C1210X153JDGACAUTO 積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 1000個入 KEMET 61964414

積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード61964414品番C1210X153JDGACAUTO
参考基準価格(税別)¥202,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

C0G 誘電体を使用した KEMET 車載用グレードの高電圧で、フレキシブル終端( HV FT-CAP )表面実装セラミックコンデンサが MLCC 曲げ割れのプライマリ故障モードに対応します。静電容量の変動は -55 → +125 ℃ の範囲で ± 30 ppm/ ℃ に制限されていますこれらのデバイスは、高周波で低 ESR を示し、スイッチング電源や照明バラストなどの用途でスナバー
C0G 誘電体を使用した KEMET 車載用グレードの高電圧で、フレキシブル終端( HV FT-CAP )表面実装セラミックコンデンサが MLCC 曲げ割れのプライマリ故障モードに対応します。静電容量の変動は -55 → +125 ℃ の範囲で ± 30 ppm/ ℃ に制限されていますこれらのデバイスは、高周波で低 ESR を示し、スイッチング電源や照明バラストなどの用途でスナバーやフィルタとしての従来の用途に使用されています。高いリプル電流性能 電圧による静電容量の変動なし 温度に対する静電容量の変動はごくわずかです 圧電ノイズなし。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:15nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-6955-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする