積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード61964439 品番C1210X153JDGACAUTO
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:15nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5% アズワン品番65-7076-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする