KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
61964448
品番
C1210C153JDGACAUTO
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:15nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%
アズワン品番
65-7074-14