積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 500V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード61964457 品番C1206C153JCGACAUTO
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

C0G 誘電体を使用した KEMET 車載用グレードの高電圧表面実装セラミックコンデンサは、温度補償が適用され、共振回路の用途や、品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対する C0G の静電容量の変動はありません。静電容量の変動は -55 → +125 ℃ の範囲で ± 30 ppm/ ℃ に制限されています高いリプル電流性能 電圧による静
C0G 誘電体を使用した KEMET 車載用グレードの高電圧表面実装セラミックコンデンサは、温度補償が適用され、共振回路の用途や、品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対する C0G の静電容量の変動はありません。静電容量の変動は -55 → +125 ℃ の範囲で ± 30 ppm/ ℃ に制限されています高いリプル電流性能 電圧による静電容量の変動なし 温度に対する静電容量の変動はごくわずかです。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:15nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5% アズワン品番65-6955-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする