適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Brake 18BTM または純正のSVSインフィニティを移植してご使用ください適合機種18バンタムMGL PG LEFT/RIGT 18バンタムMGL LEFT/RIGT 18バンタムMGL HG LEFT/RIGT 18バンタムMGL XG LEFT/RIGT材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス色レッド質量(g)Microcast Spool 18BTM36RI:約11.7 Microcast Spool 18BTM58RI:約12.2溝深さ(mm)Microcast Spool 18BTM36RI:3.6 Microcast Spool 18BTM58RI:5.8ベアリング内径(Φmm)5ベアリング外径(Φmm)11ベアリング幅(mm)4糸巻量Microcast Spool 18BTM36RI:フロロカーボン3.5号(14lb)-50m (純正:フロロカーボン3.5号(14lb)-100m) Microcast Spool 18BTM58RI:フロロカーボン5.0号(20lb)-60m (純正:フロロカーボン5.0号(20lb)-70m)