※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日進ゴム
日進ゴムの コックシューズ/厨房靴
ハイパーV#5740 粉用厨房シューズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
61964586
品番
#5740
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
粉HyperVソール搭載の粉用厨房シューズ。
パン工場お菓子工場麺工場などの粉で滑りやすい現場に最適!
レディースサイズ対応。
サイズ(cm)
24
色
白
足幅
3E
形状
ローカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
ゴム底
標準質量(g/片足)
約265(26.0)
機能
ハイパーVソール(耐滑)
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー