曜日別特売
シャンパンゴールド(092689) マイクロキャストスプール 17CRNC36RI Avail(アベイル) 61964589

マイクロキャストスプール 17CRNC36RI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シャンパンゴールド注文コード61964589品番シャンパンゴールド(092689)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シマノ 17クロナークMGL用マイクロキャストスプールです。
軽くて剛性感のあるこのリールはマキモノからラバージグ、テキサスリグなど、用途を選ばず活躍します。
浅溝タイプの17CRNC36RIはあえて糸巻き量を減らす事で、ピッチングやショートキャスト等少ない力で投げるキャスティングに高次元で対応します。
深溝タイプの17CRNC60RIはビッグベイトやフロッグ、琵琶湖でのラバージグなど太糸がたくさん必要になる釣りにおすすめです。
浅溝、深溝どちらもAvail製マグネットブレーキに対応しておりますのでお好みのブレーキシステムでご使用ください。
心ブレーキでご使用の場合は、純正のSVSインフィニティを移植してご使用ください。

適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Brake 18BTM または純正のSVSインフィニティを移植してご使用下さい適合機種17クロナークMGL 150/151 17クロナークMGL 150HG/151HG 17クロナークMGL 150XG/151XG材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレスシャンパンゴールド質量(g)Microcast Spool 17CRNC36RI:約10.5 Microcast Spool 17CRNC60RI:約11.0 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定溝深さ(mm)Microcast Spool 17CRNC36RI:3.6 Microcast Spool 17CRNC60RI:6.0糸巻量Microcast Spool 18BTM36RI:ナイロン3.5号(14lb)-50m Microcast Spool 18BTM58RI:ナイロン5.0号(20lb)-65m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする