※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#5740 ハイパーV#5740 粉用厨房シューズ 日進ゴム 61964656 #5740 ハイパーV#5740 粉用厨房シューズ 日進ゴム 61964656 #5740 ハイパーV#5740 粉用厨房シューズ 日進ゴム 61964656 #5740 ハイパーV#5740 粉用厨房シューズ 日進ゴム 61964656

ハイパーV#5740 粉用厨房シューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61964656 品番 #5740
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

粉HyperVソール搭載の粉用厨房シューズ。
パン工場お菓子工場麺工場などの粉で滑りやすい現場に最適!
レディースサイズ対応。

サイズ(cm)27.5 足幅3E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約265(26.0) 機能ハイパーVソール(耐滑) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする