マイクロキャストブレーキ AMB1520PE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61964659 品番-96687
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ABU Ambassadeur 1500C、2500C、3500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールをマグネットブレーキ仕様にするためのパーツです。
この商品はAvail製スプール専用のマグネットブレーキです。
軽量ルアーをキャストする際のバックラッシュ軽減にお役立て下さい。
磁石の個数を変更することでブレーキ力を調整できます。
また渓流トラウトフィッシング等でPEラインを使用する場合はスプール重量が軽くなり、従来のマグネットの組み合わせですと効きが強すぎる事から、
付属する磁石のサイズを変更した「Microcast Brake AMB1520PE」を追加致しました。
お使いのタックルやサミング方法に合わせて、磁石のサイズと個数の組み合わせでベストセッティングを探ってみて下さい。

仕様磁石の最大取り付け数:6ヶ 適合【スプール】Microcast Spool AMB1520R/2520R/3520R 専用 材質ハウジング部分:ポリアセタール樹脂(黒色)内蔵金属部分:S45C(ニッケルメッキ)磁石部分:ネオジム磁石 寸法(mm)本体:Φ21.4×14 磁石:Φ4×4.0 2ヶ Φ4×3.5 1ヶ Φ4×3.0 1ヶ 質量(g)本体:4.6 磁石:0.3〜0.4(1ヶ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする