曜日別特売
CAN06C102KARACTU 積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 250V ac 0603 1608M 1セット 20個入 KEMET 61964710

積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 250V ac 0603 1608M 1セット 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード61964710品番CAN06C102KARACTU
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

KEMET CAN シリーズは、250 V ac 用途向けに設計された AC 定格セラミックコンデンサです。これらのコンデンサは、250 V ac 50 / 60 Hz の AC ライン条件下での連続使用に適しています。これらのコンデンサは、高周波数で低漏洩電流及び低 ESR を発揮します。50/60 Hz のライン周波数や、安全性が重要でないその他の用途向けに特別に設計及びテストされて
KEMET CAN シリーズは、250 V ac 用途向けに設計された AC 定格セラミックコンデンサです。これらのコンデンサは、250 V ac 50 / 60 Hz の AC ライン条件下での連続使用に適しています。これらのコンデンサは、高周波数で低漏洩電流及び低 ESR を発揮します。50/60 Hz のライン周波数や、安全性が重要でないその他の用途向けに特別に設計及びテストされています。連続 AC 電圧定格: 250 V ac、50 / 60 Hz 静電容量は 50 倍以上で、安全定格の MLCC は 5 倍以上です ベースメタル電極( BME )誘電体系 低ESR、低ESL 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠(2022年10月現在) 温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 % 純つや消しスズめっき終端 はんだ付け Ability に優れています ご要望に応じて柔軟な終端オプションも用意します。

仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:1nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6949-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする