積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 250V ac 1808 4520M 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード61964737 品番GA342DR7GF102KW02L
参考基準価格(税別)¥179,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ムラタ1808 GA342シリーズ
品番 ; 790-0553 790-0553 はモデム用途向けです。
ムラタ1808 GA342シリーズ。品番 ; 790-0553 790-0553 はモデム用途向けです。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:1nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 2 x 2mm●長さ:4.5mm●奥行き:2mm●高さ:2mm●シリーズ:GA342●末端仕様:表面実装 アズワン品番65-7192-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする