曜日別特売
ブラック(097097) マイクロキャストスプール BC5224TR2 Avail(アベイル) 61964817

マイクロキャストスプール BC5224TR2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61964817品番ブラック(097097)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Microcast Spool BC5224TR2はBC5224TRからブレーキブロックの材質、ボールベアリングのサイズを変更したモデルとなります。
スプールを軽量化し、さらに糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。 より軽量なルアーを扱いやすくすると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。
オリジナルの4P-Brakeが装着済みですので、純正スプールと入れ替えるだけで使用できます。
★ トラウトスペシャルモデルとは 管理釣り場や渓流などのトラウトフィッシングでのレギュラーサイズの魚をターゲットに開発した ライトタックル向けスプールです。
ある程度の強度を犠牲にして、超軽量ルアーの飛距離向上を狙いました。
本流の大型トラウトやバスフィッシング同等以上の耐力を必要とする激しい釣りには向きません。

適合機種【五十鈴工業】BC520/521SSS BC520/521X BC521ABC【TRY-ANGLE】BC521SSS-T BC520/521X-T 【メガバス】パガーニP300R・P300L 【フロッグプロダクツ】トイマシーンスーパーレイティブ トイマシーンスーパーレイティブDX 【その他】BC520シリーズの互換機種であれば適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ブレーキブロック:ナイロン寸法(mm)ブレーキブロック:3.0mm×4個質量(g)約10.3 ※オリジナル4P-Brakeを装着した状態溝深さ(mm)2.4ベアリング内径(Φmm)【スプールピニオン側】5 【遠心ブレーキ側】4ベアリング外径(Φmm)【スプールピニオン側】9 【遠心ブレーキ側】9ベアリング幅(mm)【スプールピニオン側】3 【遠心ブレーキ側】4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする