積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61964877 品番C0402C102K5TACAUTO
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 % アズワン品番65-6961-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする