積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード61965060 品番C0805C105K4RACTU
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

AECQ200車載用認定済み
Kemet 0805自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ
0805サイズAECQ200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。 これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125℃で、高い熱安定性、高いリプル
AECQ200車載用認定済み。Kemet 0805自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ。0805サイズAECQ200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。 これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125℃で、高い熱安定性、高いリプル電流性能、超低ESR及びESLを備えています。 これらの自動車グレードSMT MLCCコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、ブロッキング、蓄電など、運転室やエンジンルーム内に搭載するミッションクリティカルで安全が重要になる車載回路があります。

仕様●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 0.9mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.9mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7113-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする