太陽誘電
太陽誘電の 電子部品(オンボード)
太陽誘電の 能動部品
太陽誘電の 集積回路(IC)
積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 16V dc 1608 1袋 400個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(400個)
注文コード
61965078
品番
MBASE168SB5105KTNA01
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1608●実装タイプ:表面実装●温度特性:セラミック
アズワン品番
65-6932-82