積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 250V dc 2220 5750M 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61965096 品番GRM55DR72E105KW01L
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

中高耐圧GRMシリーズ(許容差10%)
積層構造により、高耐圧ながら、大容量化・小型化を実現 定格電圧250、630、1000 V
中高耐圧GRMシリーズ(許容差10%)。積層構造により、高耐圧ながら、大容量化・小型化を実現 定格電圧250、630、1000 V。

仕様●静電容量:1μF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM55●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6955-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする