8Vスパイク地下 JSシューズ 8V 大馳8枚スパイク足袋 日進ゴム 61965268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8Vスパイク地下 JSシューズ 8V 大馳8枚スパイク足袋 日進ゴム 61965268
8Vスパイク地下 JSシューズ 8V 大馳8枚スパイク足袋 日進ゴム 61965268
8Vスパイク地下 JSシューズ 8V 大馳8枚スパイク足袋 日進ゴム 61965268
8Vスパイク地下 JSシューズ 8V 大馳8枚スパイク足袋 日進ゴム 61965268

JSシューズ 8V 大馳8枚スパイク足袋

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード61965268品番8Vスパイク地下
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

大馳8枚のスパイク地下たび。
特殊独立ピンを採用しており、地面をとらえる力が強い!
糊高なので園芸、水回りなど泥がつく作業時にも最適!
フィット感のある履き心地。
レディースサイズ対応。

サイズ(cm)22.5足幅3E形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約410(26cm)ハゼ(枚)8靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61965268
2023-09-06
用途: 崖の草刈り。
自然栽培愛康会農・林・水産業

一般の地下たびより強度もあり、ピッタリでした。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする