太陽誘電
太陽誘電の 電子部品(オンボード)
太陽誘電の 能動部品
太陽誘電の 集積回路(IC)
積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 6.3V dc 1005 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
61965270
品番
MBASJ105SB5105KFNA01
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1005●実装タイプ:表面実装●温度特性:セラミック
アズワン品番
65-6931-41