※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8Vスパイク地下 JSシューズ 8V 大馳8枚スパイク足袋 日進ゴム 61965277 8Vスパイク地下 JSシューズ 8V 大馳8枚スパイク足袋 日進ゴム 61965277 8Vスパイク地下 JSシューズ 8V 大馳8枚スパイク足袋 日進ゴム 61965277 8Vスパイク地下 JSシューズ 8V 大馳8枚スパイク足袋 日進ゴム 61965277

JSシューズ 8V 大馳8枚スパイク足袋

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61965277 品番 8Vスパイク地下
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

大馳8枚のスパイク地下たび。
特殊独立ピンを採用しており、地面をとらえる力が強い!
糊高なので園芸、水回りなど泥がつく作業時にも最適!
フィット感のある履き心地。
レディースサイズ対応。

サイズ(cm)23 足幅3E 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約410(26cm) ハゼ(枚)8 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61965268
2023-09-06
用途:
崖の草刈り。
自然栽培愛康会 様 (農・林・水産業)

一般の地下たびより強度もあり、ピッタリでした。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする