マイクロキャストスプール 21SLX29R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード61965307 品番ブルー(100735)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

21SLXBFS、17スコーピオンBFS用マイクロキャストスプールです。
ベイトフィネス専用設計のマグネットブレーキ搭載で軽量なルアーとの相性がとても良いので、フィネスキャスティングにピッタリなリールです。
浅溝モデルのMicrocast Spool 21SLX15Rは、4〜6ポンドラインやPEラインを使用した釣りにおすすめ。
純正ブレーキのままだと効きが足りなくなりますので、別売のネオジム磁石Φ4×1mmを増設してご使用ください。
深溝モデルのMicrocast Spool 21SLX29Rは、10〜12ポンドラインを巻く事を目的に設計しました。
3.5g〜9gのテキサスリグ等にお勧めの純正より深いスプールとなります。
使用するタックルやラインに合わせて、溝深さをお選びください。

適合機種21SLX BFS LEFT/RIGH 21SLX BFS XG LEFT/RIGHT 17スコーピオンBFS LEFT/RIGHT 17スコーピオンBFS XG LEFT/RIGHT 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス ブルー 質量(g)Microcast Spool 21SLX15R:約8.1 Microcast Spool 21SLX29R:約8.4 溝深さ(mm)Microcast Spool 21SLX15R:1.5 Microcast Spool 21SLX29R:2.9 糸巻量Microcast Spool 21SLX15R:PE0.6-80m Microcast Spool 21SLX29R:PE0.8-130m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする