曜日別特売
ガンメタ(100759) ショートオフセットレンチ Avail(アベイル) 61965316

ショートオフセットレンチ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個ガンメタ注文コード61965316品番ガンメタ(100759)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

大人気のアベイルオリジナルオフセットレンチにコンパクトなショートモデルが登場しました。
オフセットハンドルSTi2や14カルカッタコンクエストの純正ハンドルなど、リテーナーが一段下がっているハンドルに対応しています。

材質アルミ合金(超々ジュラルミン)アルマイト加工により着色 レーザー加工により印字厚さ(mm)本体:3 口金:5全長(mm)55ガンメタ適合サイズ(mm)対辺10のボルト及びナット(ABU:1500~6500 シマノ:バス用、小型ベイトリールなど)対辺11のボルト及びナット(ABU:7000 シマノ:ジギング用ベイトリールなど)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする