適合機種ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUS/2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/2501C/2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッド モラムSX HiSpeed、モラムSX MAG 3500C(非IAR)は不適合となります。※右巻・左巻を間違えぬようご購入下さい。
材質ジュラルミン(アルミ合金)
厚さ(mm)7.7
色クロム
直径(Φmm)22
質量(g)3.5